DT6762-QZ CORONA PERFORADORA SDS-MAX 68X107MM
DT6762-QZ - Corona perforadora SDS-Max 68x107mm
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DT6762-QZ
Rubix:798588594000
EAN:5035048013748
Detalles de producto : DT6762-QZ CORONA PERFORADORA SDS-MAX 68X107MM
Descripción
Corona perforadora SDS-Max 68x107mm
Amplia gama de coronas perforadoras ideales para ealizar perforaciones cilíndricas y limpias en bloques, ladrillos y hormigón ligero.
Para realizar perforaciones cilíndricas y limpias en bloques, ladrillos y hormigón ligero
Características
Diámetro : 68 mm
Longitud : 107 mm
Corona perforadora SDS-Max 68x107mm
Cualidades
Amplia gama de coronas perforadoras ideales para ealizar perforaciones cilíndricas y limpias en bloques, ladrillos y hormigón ligero.
Para realizar perforaciones cilíndricas y limpias en bloques, ladrillos y hormigón ligero
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 65 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,24 € Sin IVA
/ unidad
207,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

