Detalles de producto : DT2156-QZ HOJA SIERRA DE CALAR EXTREME BI-METAL 76MM LAMINAS METALICAS 3MM
Descripción
Hojas de sierra de calar Extreme bi-metal, longitud: 76mm, paso de diente: 0.8mm, para cortes rápidos en láminas metálicas de hasta 3mm de espesor
EXTREME Las hojas de sierra circular bimetálicas ofrecen una mayor durabilidad en metales no ferrosos y ferroaleados
Lubricante refrigerante recomendado: aceite de corte, emulsión, lubricante / grasa refrigerante
Características
Material de aplicación : Metal
Longitud total : 76 mm
Longitudes de trabajo : 51 mm
Paso del diente : 0.8 mm
Máx. Porf. de Corte : 2.5 mm
Vástago (U / T) : T118GF
Unidad de Embalaje : 3
Nivel de desempeño : Estandard
Material de la hoja : BiM
Hojas EXTREME de cobalto 76 mm
Cualidades
EXTREME Las hojas de sierra circular bimetálicas ofrecen una mayor durabilidad en metales no ferrosos y ferroaleados
Lubricante refrigerante recomendado: aceite de corte, emulsión, lubricante / grasa refrigerante