Referencias
Panter:DRAGONPLUS-42
Rubix:798270768000
EAN:8422044028499

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-42 DRAGON PLUS S3 NEGRO PU/TPU
Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y capacidad transpirable.
Suela especialmente reforzada, diseño antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor duración y resistencia.
Nueva Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación (1100N), no metálicas.
Plantilla interior de espuma de látex con aireación especial y muy cómoda.
Lengüeta confort con apertura tipo fuelle.
Reflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión certificada.
Sistema rápido de lazado mediante ganchos antióxido.
Forro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el pie.
Protección del tobillo sobredimensionada con acolchados antirrozaduras.
Calzado antifatiga.
Suela especialmente reforzada, diseño antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos, mayor duración y resistencia.
Nueva Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación (1100N), no metálicas.
Plantilla interior de espuma de látex con aireación especial y muy cómoda.
Lengüeta confort con apertura tipo fuelle.
Reflectantes 3M, traseros y laterales (interior y exterior), con retrorreflexión certificada.
Sistema rápido de lazado mediante ganchos antióxido.
Forro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor del contacto con el pie.
Protección del tobillo sobredimensionada con acolchados antirrozaduras.
Calzado antifatiga.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole. Reflectantes 3M. Ganchos antióxido.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,00 € Sin IVA
/ unidad
55,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42
