937 30X30-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Double ended hexagon / bi-hex socket wrenches
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:937 30X30
Rubix:798169933000
fabricante:009370030
EAN:8014230199399




Detalles de producto : 937 30X30-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
• Can be used with sliding handle in through hole.
• Hole on short side allows access to nut, e.g. with projecting threads.
• Hole on short side allows access to nut, e.g. with projecting threads.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 440x90x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1470 g |
| Longitud | 348 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € Sin IVA
/ unidad
54,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
