TP 510 H 150

Doble potencia

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:TP 510 H 150
Rubix:798861831000
fabricante:924633051
EAN:5412571204506
brand logo

Resumen técnico

Perfildh
Longitud primitiva51 ''
Anchura de correa38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TP 510 H 150


La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.

Cualidades

- Transmisión de alta potencia.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Perfildh
Longitud primitiva51 ''
Anchura de correa38.1 mm
Paso12.7 mm
Materialneopreno
Número de dientes102
Altura5.95 mm
Longitud primitiva (mm)1295.4 mm
138,42 € Sin IVA
/ unidad
167,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días