Referencias
Festo:VUWS-L30-P53U-M-G38
Rubix:799264480000
fabricante:575629
EAN:4052568261665

Documentos
Detalles de producto : VUWS-L30-P53U-M-G38
Distribuidor neumático VUWS-L30-P53U-M-G38 Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=neumático, Tamaño del distribuidor=31 mm, Caudal nominal normal=1500 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Pneumatic valve VUWS-L30-P53U-M-G38 575629
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor universal |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,84 € Sin IVA
/ unidad
100,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días