Referencias
Festo:TH-5-1/4-B
Rubix:798076069000
fabricante:8994
EAN:4052568008840

Documentos
Detalles de producto : VALVULA TH-5-1/4-B
Sensor lever valve TH-5-1/4-B unactuated no passage. Valve function=5/2 monostable, normal nominal flow=550 l/min, service pressure=-0.95 - 10 bar, design structure=stroke seat, nominal width=7 mm
distribuidor de palanca TH-5-1/4-B cerrado en reposo. Función del distribuidor=5/2, monostable, Caudal nominal normal=550 l/min, Presión de servicio=-0,95 - 10 bar, Diseño=Asiento plano, Diámetro nominal=7 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | th-5-1/4-b |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 550 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,64 € Sin IVA
/ unidad
275,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días