Referencias
AKN from MECALINE:MB10SS-AKN
Rubix:799167112000
fabricante:891623
EAN:3660338442704

Documentos
Detalles de producto : MB 10 INOX
Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
ARANDELA DE BLOQUEO CON DIMENSIONES MÉTRICAS, acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 74 mm |
| Material | acero |
| Peso | 0.016 kg |
| Anchura | 1.25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,37 € Sin IVA
/ unidad
183,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
