MB 29

DISPOSITIVO DE BLOQUEO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:MB29-AKN
Rubix:799013963000
fabricante:890861
EAN:4055953079166
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior145 mm
Diámetro exterior202 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MB 29


Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
ARANDELA DE BLOQUEO CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior145 mm
Diámetro exterior202 mm
Materialacero
Peso0.168 kg
Anchura2 mm
25,88 € Sin IVA
/ unidad
31,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días