1.1/4 20B1 Z22 DP - REF D20B1022
Disco simple para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D20B1022
Rubix:798775687000
EAN:3660338322563


Resumen técnico
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 22 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/4 20B1 Z22 DP - REF D20B1022
Disco simple para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 20B1 Simplex - 22 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 22 |
| Código ISO | 20b-1 |
| Diámetro indicativo | 223.11 mm |
| Diámetro exterior | 238.3 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 18.5 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 25 mm |
| Cadena | 20b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,78 € Sin IVA
/ unidad
72,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días