1 16B1 Z43 DP - REF D16B1043
Disco simple para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D16B1043
Rubix:798775867000
EAN:3660338320835


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 43 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B1 Z43 DP - REF D16B1043
Disco simple para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 16B1 Simplex - 43 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 43 |
| Código ISO | 16b-1 |
| Diámetro indicativo | 347.98 mm |
| Diámetro exterior | 361.1 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 16.2 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 25 mm |
| Cadena | 16b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,44 € Sin IVA
/ unidad
142,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días