5/8 10B1 Z114 DP - REF D10B1114
Disco simple para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D10B1114
Rubix:798776174000
EAN:3660338317064


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 14 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B1 Z114 DP - REF D10B1114
Disco simple para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 10B1 Simplex - 114 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 14 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Diámetro indicativo | 576.13 mm |
| Diámetro exterior | 584.1 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 9.1 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 30 mm |
| Cadena | 10b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,04 € Sin IVA
/ unidad
245,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días