3/8 06B1 Z25 DP - REF D06B1025
Disco simple para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D06B1025
Rubix:798776494000
EAN:3660338310539


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 25 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B1 Z25 DP - REF D06B1025
Disco simple para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 06B1 Simplex - 25 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 25 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Diámetro indicativo | 76 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 5.3 mm |
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Diámetro de cubo | 10 mm |
| Cadena | 06b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,00 € Sin IVA
/ unidad
4,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días