3/8 06B1 Z17 DP - REF D06B1017
Disco simple para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D06B1017
Rubix:798748469000
fabricante:866148
EAN:3660338203336


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 17 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B1 Z17 DP - REF D06B1017
Disco simple para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 06B1 Simplex - 17 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 17 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Diámetro indicativo | 51.83 mm |
| Diámetro exterior | 55.3 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 5.3 mm |
| Diámetro de perforación | 10 mm |
| Diámetro de cubo | 12 mm |
| Cadena | 06b-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,03 € Sin IVA
/ unidad
2,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días