1 16B2 Z110 DP - REF D16B2110
Disco doble para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D16B2110
Rubix:798775768000
EAN:3660338321795


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 110 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B2 Z110 DP - REF D16B2110
Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 16B2 Duplex - 110 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 110 |
| Código ISO | 16b-2 |
| Diámetro indicativo | 889.48 mm |
| Diámetro exterior | 902 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 47.7 mm |
| Diámetro de perforación | 40 mm |
| Diámetro de cubo | 30 mm |
| Cadena | 16b-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2375,44 € Sin IVA
/ unidad
2874,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días