3/8 06B2 Z53 DP - REF D06B2053

Disco doble para cadena norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:D06B2053
Rubix:798776429000
EAN:3660338311499
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes53
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B2 Z53 DP - REF D06B2053


Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 06B2 Duplex - 53 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes53
Código ISO06b-2
Diámetro indicativo160.78 mm
Diámetro exterior164.8 mm
Materialc45 steel
Anchura total15.4 mm
Diámetro de perforación16 mm
Diámetro de cubo16 mm
Cadena06b-2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,45 Sin IVA
/ unidad
33,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días