5/8 10B2 Z51 DP - REF D10B2051
Disco doble para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D10B2051
Rubix:798778342000
EAN:3660338317507


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 51 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B2 Z51 DP - REF D10B2051
Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 10B2 Duplex - 51 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 51 |
| Código ISO | 10b-2 |
| Diámetro indicativo | 257.87 mm |
| Diámetro exterior | 265.3 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 25.5 mm |
| Diámetro de perforación | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 25 mm |
| Cadena | 10b-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,00 € Sin IVA
/ unidad
137,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días