3/8 06B2 Z55 DP - REF D06B2055
Disco doble para cadena norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:D06B2055
Rubix:798776427000
EAN:3660338311512


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 55 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B2 Z55 DP - REF D06B2055
Disco doble para cadena norma Europea S/DIN 8187 y pre-taladro para su mecanización.
Platewheel 06B2 Duplex - 55 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 55 |
| Código ISO | 06b-2 |
| Diámetro indicativo | 166.85 mm |
| Diámetro exterior | 170.8 mm |
| Material | c45 steel |
| Anchura total | 15.4 mm |
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Diámetro de cubo | 16 mm |
| Cadena | 06b-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,40 € Sin IVA
/ unidad
36,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días