DISCO ABRASIVO CARBURO DE SILICIO 175X32X32 MM K80
Disco abrasivo Carburo de silicio
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:80090030, 9810360030
Rubix:799298706000
fabricante:9810360030
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO CARBURO DE SILICIO 175X32X32 MM K80
Disco abrasivo
Características: velocidad con rebaje 30 m/s, velocidad sin rebaje 35 m/s.
Nota: casquillos de reducción, véase ref. 8013.
De carburo de silicio, verde. Para material de virutas cortas o sin arranque de viruta en el esmerilado manual (material frágil, no metales como piedra, porcelana, plástico), para material tenaz y untuoso tal como caucho, latón, carbón, así como para material particularmente duro como metal duro y fundición templada.
Se suministra con casquillo de reducción.
Características: velocidad con rebaje 30 m/s, velocidad sin rebaje 35 m/s.
Nota: casquillos de reducción, véase ref. 8013.
De carburo de silicio, verde. Para material de virutas cortas o sin arranque de viruta en el esmerilado manual (material frágil, no metales como piedra, porcelana, plástico), para material tenaz y untuoso tal como caucho, latón, carbón, así como para material particularmente duro como metal duro y fundición templada.
Se suministra con casquillo de reducción.
Grind.wheel SC K80 175x32x32
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,78 € Sin IVA
/ unidad
51,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días