ABR4213 TORNILLO AUTOTALADRANTE DIN-7504-N HP Z 4,2X13


DIN-7504-N HP Z [DIN-7504-N: Cincado. Huella PH]

Referencias
index (fixing):ABR4213
rubix:798664561000
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoZinc

Detalles de producto : ABR4213 TORNILLO AUTOTALADRANTE DIN-7504-N HP Z 4,2X13


[DIN-7504-N HP Z] Tornillos broca, rosca chapa y pvc. Tornillo autotaladrante de cabeza alomada. Cincado. Huella PH. Recubrimiento: cincado. Recomendado para usar en: chapa - perfil pesado, chapa... entre otros.
[DIN-7504-N HP Z] Tornillos broca, rosca chapa y pvc. Cincado. Huella PH (4,2 x 13, uds.)

Cualidades

Recubrimiento: cincado.
Recomendado para usar en: chapa - perfil pesado, chapa... entre otros.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoZinc
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,03 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días