551-204-10 CALIBRE ABSOLUTE DI GIMATIC CON MORDAZAS DE ESTILO
Digimatic Caliper
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:551-204-10
Rubix:798321005000



Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 500 mm |
Documentos
Detalles de producto : 551-204-10 CALIBRE ABSOLUTE DI GIMATIC CON MORDAZAS DE ESTILO
Cualidades
•The rounded faces of the jaws are ideal for accurate ID (inside diameter) measurement
With SPC output
With SPC output
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 500 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud | 680 mm |
| Longitud del pitorro | 150 mm |
| Peso | 1060 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
960,00 € Sin IVA
/ unidad
1161,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días