Referencias
Robusta:DIAMOND BLUE S123/42
Rubix:799356923000
fabricante:92651/42



Documentos
Detalles de producto :
Bota de seguridad fabricada en tejido técnico con recubrimiento de PU, diseñado para ofrecer una elevada resistencia, confort y durabilidad durante toda la jornada laboral.
Corte
Fabricado en tejido técnico con recubrimiento de PU, de alta resistencia a la abrasión y al corte. Material hidrofugado, transpirable y de fácil limpieza y mantenimiento.
Forro interior
Forro de poliamida antialérgico con gran resistencia a la abrasión que favorece la absorción y evacuación de la humedad, manteniendo el pie seco y cómodo.
Puntera
Puntera de seguridad no metálica, resistente a impactos de hasta 200 J.
Plantilla interna
Plantilla ergonómica de material espumado con soporte textil, diseñada para proporcionar una buena amortiguación y un mayor confort durante el uso continuado.
Plantilla anti-perforación: Textil PL
Suela
Suela bidensidad de poliuretano antiestático con diseño biomecánico, elevada absorción de impactos, aislamiento térmico y excelente resistencia al deslizamiento, proporcionando una pisada más estable y segura.
Corte
Fabricado en tejido técnico con recubrimiento de PU, de alta resistencia a la abrasión y al corte. Material hidrofugado, transpirable y de fácil limpieza y mantenimiento.
Forro interior
Forro de poliamida antialérgico con gran resistencia a la abrasión que favorece la absorción y evacuación de la humedad, manteniendo el pie seco y cómodo.
Puntera
Puntera de seguridad no metálica, resistente a impactos de hasta 200 J.
Plantilla interna
Plantilla ergonómica de material espumado con soporte textil, diseñada para proporcionar una buena amortiguación y un mayor confort durante el uso continuado.
Plantilla anti-perforación: Textil PL
Suela
Suela bidensidad de poliuretano antiestático con diseño biomecánico, elevada absorción de impactos, aislamiento térmico y excelente resistencia al deslizamiento, proporcionando una pisada más estable y segura.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Color secundario | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42
