Referencias
Facom:NJ.260
Rubix:798527859000
EAN:3148510363509

Detalles de producto : NJ.260 DESTORNILLADOR
• Cuadrado 3/8" = 9,53 mm.
• Par: 200 N.m.
• Diámetro: 32 mm.
• Presentación: cromado.
DESTORNILLADOR DE GOLPE 3/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 760 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 185x40x40 mm |
| Peso con embalaje | 760 g |
| Tamaño de huella | 9.53 |
| Longitud | 160 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,92 € Sin IVA
/ unidad
117,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días