Referencias
Gates:A84 13x2140Li A2170 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348767000
fabricante:962160840
EAN:5414465290169


Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a84 |
| Longitud interior | 2140 mm |
Detalles de producto : A 84 13X2140LI DELTA CLASSIC
La correa trapezoidal Hi-Power® de sección clásica envuelta tiene una larga reputación de fiabilidad en aplicaciones agrícolas e industriales. La parte superior arqueada de la correa Hi-Power® proporciona una resistencia superior para evitar la "dislocación" y la distorsión de la sección de tracción. Los cordones están correctamente alineados, soportando cada uno de ellos toda su parte de la carga.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a84 |
| Longitud interior | 2140 mm |
| Longitud exterior | 2190 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 2170 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,66 € Sin IVA
/ unidad
17,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días