D 295 32X7500LI DELTA CLASSIC

Delta Classic D

Ver información técnica
Referencias
Gates:D295 32x7500Li D7575 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348946000
fabricante:962862950
EAN:5414465358562
brand logo
Resumen técnico
Perfild/32
Designación de la correrad295
Longitud interior7500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D 295 32X7500LI DELTA CLASSIC


Las correas en V Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están diseñadas para un rendimiento fiable y sostenible en todos los sistemas de transmisión de sección clásica estándar utilizados en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Banda reversible Flex-Weave® resistente al aceite que ofrece buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfild/32
Designación de la correrad295
Longitud interior7500 mm
Longitud exterior7634 mm
Anchura superior32 mm
Altura19 mm
Longitud indicativa7575 mm
Materialsbr
Sección32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,46 Sin IVA
/ unidad
269,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días