D 233 32X5925LI DELTA CLASSIC

Delta Classic D

Ver información técnica

Referencias

Gates:D233 32x5925Li D6000 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348936000
fabricante:962862330
EAN:5414465358388
brand logo

Resumen técnico

Perfild/32
Designación de la correrad233
Longitud interior5925 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D 233 32X5925LI DELTA CLASSIC


Las correas en V Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están diseñadas para un rendimiento fiable y sostenible en todos los sistemas de transmisión de sección clásica estándar utilizados en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Banda reversible Flex-Weave® resistente al aceite que ofrece buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfild/32
Designación de la correrad233
Longitud interior5925 mm
Longitud exterior6059 mm
Anchura superior32 mm
Altura19 mm
Longitud indicativa6000 mm
Materialsbr
Sección32 mm
164,34 € Sin IVA
/ unidad
198,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días