Referencias
Gates:D208 32x5300Li D5375 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348932000
fabricante:962862080
EAN:5414465358326


Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d208 |
| Longitud interior | 5300 mm |
Detalles de producto : D 208 32X5300LI DELTA CLASSIC
Las correas en V Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están diseñadas para un rendimiento fiable y sostenible en todos los sistemas de transmisión de sección clásica estándar utilizados en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Banda reversible Flex-Weave® resistente al aceite que ofrece buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d208 |
| Longitud interior | 5300 mm |
| Longitud exterior | 5434 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 19 mm |
| Longitud indicativa | 5375 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,78 € Sin IVA
/ unidad
173,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días