DELANTAL SIERRA ESTANDAR MARRON 630 UM - 90X115 CM

Delantal SIERRA

Ver información técnica

Referencias

Manulatex:0TS.050.14.090X120
Rubix:798866426000
EAN:3494410002766
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Colormarrón
Tamañotalla única
Material Principalvinilo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DELANTAL SIERRA ESTANDAR MARRON 630 UM - 90X115 CM


El delantal SIERRA está adaptado para su uso en las industrias mecánicas y químicas. Es una prenda de protección química reutilizable que ofrece protección contra salpicaduras accidentales (Type PB[6]) de ciertos productos químicos líquidos y contra la permeación de ciertos productos químicos líquidos en forma de chorro (Type PB[3]), en particular hidróxido de sodio NaOH al 40%, ácido sulfúrico H2S04 al 40%, butan-1-ol y o-xileno. El delantal SIERRA resiste una proyección de agua o aceite a 180°C. El delantal Sierra cumple los requisitos del reglamento (UE) EPI 2016/425 y la norma EN 13688 : 2013.

EN 13034 + A1 2009 Type PB [6] - EN 14605+A1 2009 Type PB [3]

El delantal Sierra cumple con el artículo 33 del reglamento REACH N°1907/2006 relativo a los productos que contienen sustancias extremadamente preocupantes y sus enmiendas.

No contiene ftalatos, ni silicona (ni derivados siliconados), ni bisfenoles.

Aplicaciones

Adecuado para su uso en las industrias mecánicas y químicas como protección contra las salpicaduras de ácido sulfúrico H2S04 al 40% y de hidróxido de sodio NaOH al 40%.
brand logo

Información técnica


Atributos
Colormarrón
Tamañotalla única
Material Principalvinilo
Materialvinilo
156,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
189,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días