Referencias
Manulatex:0XFL170.12.055X070
Rubix:798783842000

Documentos
Detalles de producto : DELANTAL FLEXINOX 055X070 CM C/ARNES VITOFIX
•Delantal Flexinox con placas detectables de acero inoxidable, con Vitofilx talla 2.
•Resistencia excepcional según los resultados de las pruebas de perforación.
•Usar cuando se utiliza cuchillo de mano o herramienta cortante similar, no con máquinas o herramientas en movimiento.
•Resistencia excepcional según los resultados de las pruebas de perforación.
•Usar cuando se utiliza cuchillo de mano o herramienta cortante similar, no con máquinas o herramientas en movimiento.
Cualidades
•Boning apron and tunic made of 100% stainless steel plates studied to make them detectable
Reversible
The upper part of the apron is equipped with four fixing points - double fixing plate - offering the operator two adjustments to fit his morphology
Dimensions and shape of the plates make the apron very flexible
Resistant to cleaning and disinfecting products
Reversible
The upper part of the apron is equipped with four fixing points - double fixing plate - offering the operator two adjustments to fit his morphology
Dimensions and shape of the plates make the apron very flexible
Resistant to cleaning and disinfecting products
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Material Principal | acero |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,22 € Sin IVA
/ unidad
111,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h