GN 817-6-6-CK EMBOLOS DE INDEXACION
Dedos de indexado, acero/botón de plástico
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 817-6-6-CK
Rubix:798587689000
fabricante:GN 817-6-6-CK
EAN:4045525385092






Resumen técnico
| Material | acero/plástico |
|---|---|
| Ejecución | gn 817 |
| Diámetro de perno | 6 mm |
Detalles de producto : GN 817-6-6-CK EMBOLOS DE INDEXACION
Los dedos de indexado GN 817 con posición de reposo (Tipo C / CK) se utilizan para aplicaciones en las que el dedo debe permanecer en su posición retraída. Para ello, el botón se gira 90° después de haber sido retraído. Una muesca mantiene el dedo en esa posición.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Material | acero/plástico |
| Ejecución | gn 817 |
| Diámetro de perno | 6 mm |
| Forma | ck |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,53 € Sin IVA
/ unidad
11,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días