ZPT32BS-A6

Con anillo de bloqueo - ZPT (B)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT32BS-A6
Rubix:799247557000
fabricante:ZPT32BS-A6
EAN:3618036449105
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro32 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT32BS-A6


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.

Cualidades

Tamaños de almohadillas: Ø 6 - Ø 50 mm; Formas: Tipo fuelle; Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano; Opciones: Rosca macho y hembra; entrada de vacío vertical.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro32 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
17,88 € Sin IVA
/ unidad
21,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días