DADB-V6-32-S376-425

Fuelle Festo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DADB-V6-32-S376-425
Rubix:799269140000
fabricante:553285
EAN:4052568196387
DADB-V6-32-S376-425 Bellows kit
Resumen técnico
Diámetro32 mm
Longitud mínima376 mm
Longitud máxima425 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-32-S376-425


Bellows kit DADB-V6-32-S376-425 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=38 mm, Size=32, Stroke range=376 - 425 mm, Piston rod extension=130 mm, Design=Round

Información técnica


Atributos
Peso neto195,3 g
Diámetro32 mm
Longitud mínima376 mm
Longitud máxima425 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,99 Sin IVA
/ unidad
225,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días