Detalles de producto : SIERRA DE BRAZO RADIAL 2.000 W
Descripción
Sierra de Brazo Radial 2.000 - 2 HP - Ø 300mm - Monofásica - Prof. 90mm
motor de inducción, diámetro de la hoja 300/30mm, 3000 rpm, máx. velocidad de corte 36 m/sec, máx. profundidad de corte a 90°/45° 90/60mm, máx. capacidad de corte transversal a 90°/45° 507/342mm, 115Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 32D, herramientas de montaje, patas, retorno de seguridad automático y freno de la hoja.
Sierra de brazo radial con una capacidad de corte transversal de 507mm y 90mm de profundidad de corte
Se suministra sobre un palet de madera para protegerla del transporte y reducir el tiempo de montaje
Columna reforzada y base preparada para soportar la longitud extra del brazo
El motor de inducción de no requiere de mantenimiento y proporciona una potencia máxima incluso utilizando la máxima capacidad de la máquina.
El equipo estándar incluye la cubierta del polvo de 4"
El sistema de ángulos prefijados facilita el trabajo de ajustar con precisión la anchura, profundidad y ángulo de corte
Brazo de hierro colado de gran robustez con el motor montado con 4 rodamientos de agujas que garantiza una gran precisión a lo largo de la vida de la máquina
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 2000
Velocidad sin carga : 3000 rpm
Potencia de salida : 1580
Diámetro de la hoja : 300 mm
Diámetro interior : 30 mm
Máx. Capacidad de corte Transversal a 90° : 507 mm
Máx. Capacidad de corte Transversal a 45° : 342 mm
Máx. Profundidad de corte a 90° : 90 mm
Máx. Profundidad de corte a 45° : 60 mm
Peso : 115 kg
Profundidad : 1200 mm
Longitud : 1490 mm
Alto : 1470 mm
Presión sonora : 96,5 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 109,5 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3,3 dB (A)
Vibración Mano/Brazo - Madera : 2,0
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
Sierra de Brazo Radial 2.000 - 2 HP - Ø300mm - Monofásica - Prof. 90mm
Cualidades
Sierra de brazo radial con una capacidad de corte transversal de 507mm y 90mm de profundidad de corte
Se suministra sobre un palet de madera para protegerla del transporte y reducir el tiempo de montaje
Columna reforzada y base preparada para soportar la longitud extra del brazo
El motor de inducción de no requiere de mantenimiento y proporciona una potencia máxima incluso utilizando la máxima capacidad de la máquina.
El equipo estándar incluye la cubierta del polvo de 4"