Referencias
Dewalt:DW682K-QS
Rubix:798604923000
EAN:5011402279500

Resumen técnico
| Potencia | 600 W |
|---|---|
| Velocidad | 10000 rpm |
| Profundidad de corte | 20 mm |
Detalles de producto : ENSAMBLADORA DW682K-QS
Descripción
Ensambladora 600 y 4mm Prof. de ranurado - 10.000 rpm,
diámetro fresa 100mm, máx. profundidad de corte 20mm, ajuste guía 0°-90°, profundidades de corte fijas 0/10/20, 3Kg.
EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de ranurar TCT, llave, adaptador de extracción de polvo, maletín.
Fácil y preciso ajuste vertical y de alineación de la guía
Profundidades de corte fijas para 0, 10, 20 y máximas con ajustes finos adicionales para obtener la precisión definitiva
Posiciones de acanalamiento hasta 20 mm incrementa versatilidad
Mecanismo de bloqueo del eje para cambiar la hoja de un modo fácil y rápido con una única llave
La herramienta de sujección antideslizamiento, las 8 ranuras guías y la ventanilla ayudan a hacer cortes precisos.
Combinación de ajuste de altura y de límite de ángulo en todas las aplicaciones para un uso más fácil
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 600
Potencia de salida : 335
Velocidad sin carga : 10000 rpm
Máx. diámetro de la fresa : 100 mm
Máx. Profundidad de corte : 20 mm
Ajuste guía : 0-90 °
Máxima profundidad de corte : 20 mm
Peso : 3 kg
Longitud : 320 mm
Alto : 150 mm
Vibración de la mano/brazo : <2,5 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
Presión sonora : 82 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 100 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3,1 dB (A)
Ensambladora 600 y 4mm Prof. de ranurado - 10.000 rpm
Cualidades
Fácil y preciso ajuste vertical y de alineación de la guía
Profundidades de corte fijas para 0, 10, 20 y máximas con ajustes finos adicionales para obtener la precisión definitiva
Posiciones de acanalamiento hasta 20 mm incrementa versatilidad
Mecanismo de bloqueo del eje para cambiar la hoja de un modo fácil y rápido con una única llave
La herramienta de sujección antideslizamiento, las 8 ranuras guías y la ventanilla ayudan a hacer cortes precisos.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 600 W |
|---|---|
| Velocidad | 10000 rpm |
| Profundidad de corte | 20 mm |
| Peso | 3 kg |
| Tipo | plate joiner kit |
| Longitud | 320 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,75 € Sin IVA
/ unidad
327,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días