Referencias
Timken:NJ220EMA
Rubix:798400255000
EAN:0053893751481




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : NJ220EMA
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Cualidades
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicaciones
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 183x183x64 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3900 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 183x183x64 mm |
| Peso con embalaje | 3810 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | carbon-chromium bearing steel (type 52100 / astm a295); chromium steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 311000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 280000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1619,88 € Sin IVA
/ unidad
1960,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días