Referencias
SMC:CXSJM32-75
Rubix:799249252000
fabricante:00400172

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : CXSJM32-75
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,84 € Sin IVA
/ unidad
498,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días