Referencias
SMC:MGQM16-20
Rubix:798075523000
fabricante:MGQM16-20
EAN:3618035889292

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGQM16-20
-Cilindro guía compacto
-Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
-Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable
Tamaño del agujero: 16mm
Tipo de rosca: Métrico (Diámetro ø12 a ø16) y Rc(PT)
Carrera: 20
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m (o ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 unidades (o ninguna en caso de no haber interruptor)
Opciones de cabeza de rótula: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Junta de caucho fluorado: Ninguna
-Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
-Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
-Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable
Tamaño del agujero: 16mm
Tipo de rosca: Métrico (Diámetro ø12 a ø16) y Rc(PT)
Carrera: 20
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m (o ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 unidades (o ninguna en caso de no haber interruptor)
Opciones de cabeza de rótula: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Junta de caucho fluorado: Ninguna
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x64x63 mm |
|---|---|
| Peso neto | 249 g |
| Tipo | cilindro guía compacto |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,16 € Sin IVA
/ unidad
245,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días