CY3B32-100 00134219
CY3B Cilindro sin vástago de arrastre magnético
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CY3B32-100
Rubix:752109929043
fabricante:CY3B32-100
EAN:3618035646284

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : CY3B32-100 00134219
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en entornos muy diversos. Los cilindros con acoplamiento magnético tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede utilizar una gran variedad de guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro interior, de 6 mm a 63 mm, con pasos estándar de hasta 1000 mm. Las 5 variantes de modelos ofrecen la más amplia gama de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.
CY3B, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, (Modelo básico)
Cualidades
Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Tipo de montaje directo, con riel para interruptores
Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
Variedad de interruptores automáticos disponibles
Tipo de montaje directo, con riel para interruptores
Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
Variedad de interruptores automáticos disponibles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 256x60x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1220 g |
| Tipo | rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Presión de servicio máx. | 6.5 bar |
| Material | hard chrome plated cylinder tube |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,78 € Sin IVA
/ unidad
643,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días