CY1S20-800Z
CY1S-Z, Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente, cojinete deslizante
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CY1S20-800Z
Rubix:799243364000
fabricante:CY1S20-800Z
Documentos
Detalles de producto : CY1S20-800Z
Gracias a su cuerpo ligero y a su longitud reducida, nuestra actualizada Serie CY1S-Z de cilindros sin vástago acoplados magnéticamente ofrece ahora un rendimiento mejorado. Con un peso un 15% menor y hasta 15mm más corto que los modelos anteriores, el nuevo CY1S-Z es ideal para aplicaciones en las que deben desplazarse cargas relativamente ligeras a velocidades bajas o medias y donde el espacio es limitado. El diseño ofrece mayor flexibilidad con una amplia gama de opciones de canalización bilateral y central y de ajuste de la carrera. Gracias al tornillo de ajuste, la posición de los extremos de la carrera puede mantenerse sin necesidad de ajustar la carrera, lo que proporciona una mejor precisión y repetibilidad. El montaje del interruptor automático se ha adelantado, ya que los interruptores pueden ubicarse en cualquier posición y se suministra de serie un riel de montaje para interruptores. La Serie es altamente duradera, ya que se montan retenedores de lubricante en las superficies interna y externa del tubo del cilindro para mantener la lubricación.
Cualidades
Estilo de deslizador: cojinete deslizante Diámetros: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras de 15mm a 1500mm Montaje mejorado del interruptor automático 3 opciones disponibles para el ajuste de la carrera Disponible con amortiguadores
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 800 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
687,97 € Sin IVA
/ unidad
832,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
