CY1L10H-300B
CY1L, cilindro sin vástago acoplado magnéticamente, casquillo de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CY1L10H-300B
Rubix:799246243000
fabricante:CY1L10H-300B
Documentos
Detalles de producto : CY1L10H-300B
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una amplia variedad de entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Es posible soportar cargas y momentos mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para lograr la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros, desde 6mm hasta 63mm, con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 variaciones de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto-switches están integrados como estándar.
Cualidades
Estilo de deslizador: cojinete de casquillo con bolas
Diámetros: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm)
Carreras desde 50mm hasta 1000mm
Disponible con fuerza de sujeción magnética alta o baja
Disponible con amortiguadores
Compatible con auto-switches
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
647,10 € Sin IVA
/ unidad
782,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días