Referencias
3M:7100231172
Rubix:798681389000
fabricante:7100231172
EAN:3660570034170
Detalles de producto : CUERDA AC4010 ALPINISMO 10 MT - VIPER LT
La cuerda Kernmantle absorbe la energía en caso de una caída, ayudando a prevenir lesiones adicionales en el trabajador caído
Cualidades
•12.5mm cuerda Kernmantle 10m
10m de cuerda kernmantle de 12.5mm con mosquetón fijado a un extremo
10m de cuerda kernmantle de 12.5mm con mosquetón fijado a un extremo
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 m |
|---|---|
| Material Principal | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,73 € Sin IVA
/ unidad
165,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días