Referencias
Petzl:R074AA04
Rubix:799060675000
EAN:3342540816107



Documentos
Detalles de producto : CUERDA 50MT. AXIS 11 MM AMARILLA R074AA04
La cuerda semiestática AXIS 11 mm está destinada para los trabajos en altura. El diámetro estándar asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones. La tecnología EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y unas prestaciones constantes a lo largo del tiempo. Cuerda disponible en seis colores y cuatro longitudes.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 m |
|---|---|
| Material Principal | poliéster |
| Diámetro de cable | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,00 € Sin IVA
/ unidad
137,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días