Referencias
Dichtomatik:67020543
Rubix:799073987000
fabricante:67020543
Detalles de producto : RS 4,50 NB7022
Las cuerdas son productos extruidos sin fin de sección circular (como las juntas tóricas). La unión de extremo a extremo de las cuerdas para formar una junta tórica se realiza con cola de cianoacrilato o con un adhesivo de dos componentes, según el ámbito de aplicación. Dureza Shore: 70. Material: NBR.
Información técnica
Atributos
| Diámetro seccional | 4.5 mm |
|---|---|
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,32 € Sin IVA
/ MTR
1,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días