RS 15,00 SI6041

Cuerda redonda (RS VMQ 60), roja

Ver información técnica
Referencias
Dichtomatik:67059526
Rubix:799074010000
fabricante:67059526
brand logo
Resumen técnico
Diámetro seccional15 mm
Dureza Shore A60 Shore
Materialvmq
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS 15,00 SI6041


Las cuerdas son productos extruidos sin fin de sección circular (como las juntas tóricas). La unión de extremo a extremo de las cuerdas para formar una junta tórica se realiza con cola de cianoacrilato o con un adhesivo de dos componentes, según el ámbito de aplicación. Dureza Shore: 60. Material: VMQ.

Información técnica


Atributos
Peso neto231 g
Diámetro seccional15 mm
Dureza Shore A60 Shore
Materialvmq
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,13 Sin IVA
/ MTR
47,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días