Referencias
Dichtomatik:67020535
Rubix:799073980000
fabricante:67020535


Resumen técnico
| Diámetro seccional | 18 mm |
|---|---|
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Material | nbr |
Detalles de producto : RS 18,00 NB7022
Las cuerdas son productos extruidos sin fin de sección circular (como las juntas tóricas). La unión de extremo a extremo de las cuerdas para formar una junta tórica se realiza con cola de cianoacrilato o con un adhesivo de dos componentes, según el ámbito de aplicación. Dureza Shore: 70. Material: NBR.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 343 g |
|---|---|
| Diámetro seccional | 18 mm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,33 € Sin IVA
/ MTR
16,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días