CUCHILLA TORNO ANGULO MD IZQUIERDA DIN4978 P25-30 20X12X125 MM

Cuchilla torno angular MD izquierda DIN4978 P25-30

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:28830003, 9267700003
Rubix:799295487000
fabricante:9267700003
brand logo

Detalles de producto : CUCHILLA TORNO ANGULO MD IZQUIERDA DIN4978 P25-30 20X12X125 MM


Cuchilla de torno para ángulo rebajada, metal duro, DIN 4978/ISO 3, P25/P30, izquierda

Características: conforme a DIN 4971 hasta DIN 4981 o a las normas de fábrica DIN 263/282 y 283. Todos los vástagos de acero tienen una resistencia aprox. de 750 N/ mm² y una superficie de apoyo rectificada plana.
Todas las cuchillas de torno se encuentran provistas de una plaquita de corte de metal duro soldada y rectificada.
Tolerancia longitud total: máx. ± 5 %.
Material/plaquitas de corte: Categorías de metal duro rango ISO P25/P30.

Aplicación: para trabajos de torneado en general.

P25/P30 es adecuada para acero, acero fundido, materiales de hierro y fundición maleable de viruta larga.

Todas las cuchillas de torno pueden suministrarse también en las categorías de metal duro P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 a petición.

Información técnica


Atributos
9,95 Sin IVA
/ unidad
12,04 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días