CUCHILLA TORNO ANGULO MD DER DIN4974 P25-30 25X25X300 MM

Cuchilla torno angular MD dererecha DIN4978 P25-30

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:28710011, 9267100011
Rubix:799295489000
fabricante:9267100011
brand logo

Detalles de producto : CUCHILLA TORNO ANGULO MD DER DIN4974 P25-30 25X25X300 MM


Cuchilla de torno para ángulo rebajada, metal duro, DIN 4978, ISO 3, P25/P30, derecha

Características: conforme a DIN 4971 hasta DIN 4981 o a las normas de fábrica DIN 263/282 y 283. Todos los vástagos de acero tienen una resistencia aprox. de 750 N/ mm² y una superficie de apoyo rectificada plana.
Todas las cuchillas de torno se encuentran provistas de una plaquita de corte de metal duro soldada y rectificada.
Tolerancia longitud total: máx. ± 5 %.
Material/plaquitas de corte: Categorías de metal duro rango ISO P25/P30.

Aplicación: para trabajos de torneado en general.

P25/P30 es adecuada para acero, acero fundido, materiales de hierro y fundición maleable de viruta larga.

Todas las cuchillas de torno pueden suministrarse también en las categorías de metal duro P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 a petición.

Información técnica


Atributos
22,37 € Sin IVA
/ unidad
27,07 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días