CUBREZAPATOS T-UNICA TY POS0 S WH 00 BLANCO TYVEK 500
Cubrezapatos Tyvek®
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tyvek:D13395783
Rubix:798408895000
fabricante:D13395783
EAN:5450208005225

Documentos
Detalles de producto : CUBREZAPATOS T-UNICA TY POS0 S WH 00 BLANCO TYVEK 500
Cubrezapatos DuPont ™ Tyvek®, modelo POS0. Cubrezapatos disponible en blanco y en talla única (38 cm de largo). Tobillo elástico. Costuras internas cosidas.
Cualidades
Especialmente diseñados para usar con la ropa Tyvek®, los accesorios Tyvek® pueden ayudar a mejorar la protección de las partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias peligrosas, o proteger los procesos de la contaminación
Aplicaciones
Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección química, reducción/eliminación de plomo y asbesto, mantenimiento y operaciones generales, pintura en aerosol y limpieza general, entre muchas otras.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | naxnaxna mm |
|---|---|
| Peso neto | 10 g |
| Color | blanco |
| Material Principal | tejido no tejido |
| Material | tyvek® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,60 € Sin IVA
/ unidad
80,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
