Referencias
Capro Safety:CUBREBOTA PE
Rubix:798904987000

Documentos
Detalles de producto : CAJA 500 U. CUBREBOTA POLIETILENO TRANSPARENTE
Cubrebota de polietileno virgen transparente de 0,075mm de espesor. Ajuste superior con goma elástica. Medidas: 50 cm altura x 38 cm ancho. Caja de 500 unidades.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Material Principal | tejido no tejido |
| Material | polietileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,26 € Sin IVA
/ unidad
83,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
