866373 TYRE COUPLING HUB F 080 2517
Cubo para acoplamiento de llanta neumatica. Montaje interior, tipo F
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:866373
Rubix:798748389000
EAN:3660338205132

Documentos
Detalles de producto : 866373 TYRE COUPLING HUB F 080 2517
Cubo de acoplamiento neumático para taper-lock. El taper se inserta por el lado del elemento elástico.
F080 F tyre couping hub
Cualidades
GG25 Cast Iron
Aplicaciones
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 80 |
|---|---|
| Material | steel |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Diámetro exterior | 167 mm |
| Par nominal | 253 N.m |
| Velocidad máx. | 3100 rpm |
| Desviación angular | 4 ° |
| Tipo | f |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,78 € Sin IVA
/ unidad
89,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días